TKG
いぶし備前 長角細大皿
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
瀬戸焼
高さ(mm)
40
短辺(mm)
180
長辺(mm)
335
食器の種類
和食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29516946
B03-41
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください