TKG
アミューズメントスタンド(ガラス付)
材質:18-8ステンレス
対応プレートサイズ:Φ250~290mm
折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
ガラスプレートは耐熱ガラスではありません。直火、オーブン、電子レンジ、冷蔵庫でのご使用はできません。
材質
18-8ステンレス
適合寸法(mm)
対応プレートサイズ:Φ250~290
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
皿受(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29517269
-
4段
4段155×115×285
57
¥11,300
¥
8,698
¥9,568
(税込)
3日以内出荷
29517260
-
3段
170×120×245
65
¥9,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください