NM オリーブウッド ラスティックボウル

NM オリーブウッド ラスティックボウル - ARCOROC(アルコロック)NM オリーブウッド ラスティックボウル - ARCOROC(アルコロック)NM オリーブウッド ラスティックボウル - ARCOROC(アルコロック)

ナチュラリーメッドシリーズナチュラリーメッドはチュニジアのオリーブウッドを使用し、様々なテーブルウェアを展開しています。
オリーブの木材自体が持つ抗菌作用もあり、長く器としても使用できます。
木目や節の模様など、ひとつとして同じものはないのも魅力の一つです。

材質オリーブウッド食器の種類洋食器内容量1個
注意
※天然オリーブウッドの為、サイズは目安です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29518188OL081S40110220
10,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
29518197OL081M100120270
14,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
29518206OL081L120170370
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする