曜日別特売

NM オリーブウッド ブレッドボウル

NM オリーブウッド ブレッドボウル - ARCOROC(アルコロック)

ナチュラリーメッドシリーズナチュラリーメッドはチュニジアのオリーブウッドを使用し、様々なテーブルウェアを展開しています。
オリーブの木材自体が持つ抗菌作用もあり、長く器としても使用できます。
木目や節の模様など、ひとつとして同じものはないのも魅力の一つです。

材質オリーブウッド高さ(mm)60短辺(mm)90長辺(mm)400食器の種類洋食器内容量1個
注意
※天然オリーブウッドの為、サイズは目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29518215OLGB259
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする