TKG
乳白 正油差
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
乳白
サイズ
小
容量(mL)
180
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29518696
T03-332
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください