TKG
いぶし黒 正油
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
いぶし黒
サイズ
小
容量(mL)
105
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29518748
T03-337
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください