TKG
瀬戸黒四品皿
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
黒
高さ(mm)
30
短辺(mm)
60
長辺(mm)
225
食器の種類
和食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29519414
T03-344
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください