TKG
天目徳利型だし入れ
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29519448
T03-347
大
1320
125
210
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
29519457
T03-348
中
740
105
165
¥
5,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
29519466
T03-349
小
400
85
130
¥
3,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください