TKG
乳白 中だし入
瀬戸焼
材質
瀬戸焼
容量(mL)
460
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
120
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29519475
Y-501
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください