Panasonic(パナソニック)
パナソニック業務用IHクッキングヒーター
いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。
揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)
操作者(オン
オフ)選択可。
操作パネル部の強度UP。
マグネットプラグ式
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
約1.9
寸法(Φmm)
使用可能な鍋寸法:底径120~260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304×345×54
電源(単相/V)
100 50/60Hz
火力調節
約75W~1400W相当(7段階調節)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29519554
KZ-CK1402
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください