曜日別特売

イシガキ 鉄鋳物ビビンバ鍋(敷板付)

イシガキ 鉄鋳物ビビンバ鍋(敷板付) - イシガキ産業

いろいろな料理にも合う、使い勝手のいい1人用。
熱伝導率が高く保温性に優れているため、食材にムラなく熱が伝わり、食べ終わるまでアツアツの状態をキープできます。
鍋から放出される遠赤外線効果で、食材の旨味を逃しません。
割れを気にせず、高加熱で調理できるのは、鉄鋳物ならでは。テーブルを熱から守る「置台」付きで、そのまま食卓にも。
調理だけでなく、深めの蓄積ボウルとしても利用できます。
焦げ付きも傷を気にせずゴシゴシ擦れるので、お手入れも簡単。
使い込むほど、油が馴染み使いやすくなります。
カセットコンロ
クッキングヒーターも使用可能です。
幅は取っ手を含む。

材質鉄鋳物質量(kg)1.16内径(Φmm)140×57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×155×64木台寸法(mm)150×150×H18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295195974341
3,980
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする