萬洋
竹製 炭化麺皿
竹の合板が見た目にも美しい麺皿です。
和の趣を感じて頂ける商品です。
材質
竹
高さ(mm)
47
食器の種類
和食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29519640
-
180
180
正角
¥
4,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
29519649
-
125
185
長角
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください