曜日別特売

サカエ トライタンカクテルグラス

サカエ トライタンカクテルグラス - サカエ化成

トライタン樹脂を使った大人に負けないカクテルグラス。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。
トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。
食器洗浄乾燥機使用可能。
抜群の耐衝撃性
熱湯使用可能
におい移りしにくい
BPA Free

容量(mL)70品名・タイプカクテルグラス耐熱温度(℃)100直径×高さ(mm)84×99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2951969470
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする