TKG
強化NR 戸締カップ
瀬戸焼
用途
和食のテーブルに。
材質
瀬戸焼
色
ブラック
サイズ
大
容量(mL)
320
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29520245
D03-135
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください