曜日別特売

エボリューション W ディーププレート

エボリューション W ディーププレート - ARCOROC(アルコロック)エボリューション W ディーププレート - ARCOROC(アルコロック)エボリューション W ディーププレート - ARCOROC(アルコロック)

ARCOROC
Evolutions White エボリューションホワイト
<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。
レンジ使用可能

材質非多孔質材のガラスホワイト高さ(mm)40内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29520559P97711400250
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
29520568P9772950210
1,350
979
1,077(税込)
3日以内出荷
29520577P977360170
1,000
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする