TKG
森の湖 銘々皿
美濃焼
用途
和食のテーブルに。
材質
美濃焼
高さ(mm)
20
短辺(mm)
125
長辺(mm)
155
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29520866
T03-352
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください