福井クラフト
TA 木調汁椀 紅摺り
耐熱性の木目調汁椀。
洗浄機使用可能
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。染料の密着も良好
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
64
耐熱温度(℃)
100
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29520918
30044140
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください