使っていいね! 飲みやすいストローコップ

使っていいね! 飲みやすいストローコップ - Richell(リッチェル)

50~300mLまでの目盛付きです。
ストローは口当たりが優しく、手前に向いているため 飲みやすいです。
キャップが付いているので使わない時は、衛生的に保管することができます。
煮沸、薬液消毒や電子レンジ消毒(ボトルを除く)もできます。
キャップ付きなので使わない時は衛生的に保管できます。
中身が見やすい透明ボトルです。
手がかけやすく持ちやすい、片手持ち、両手持ち、左右の付け替えが可能なハンドルです。
やわらかい飲み口。

材質飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ボトル:飽和ポリエステル樹脂容量(mL)300質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×67×174材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコーンゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521094300
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする