使っていいね! ストロー付やわらかボトル

使っていいね! ストロー付やわらかボトル - Richell(リッチェル)

50~200mLまでの目盛付きです。
キャップ付で衛生的に保管することができます。
口当たりがやさしく、とろみ飲料に対応したやわらか飲み口です。
ボトルを押すと中身が出てくるので、吸う力が弱い方でも使用することができます。
沸騰、薬液消毒や電子レンジ消毒もできます。
キャップ付きなので使わない時は衛生的に保管できます。
中身が入れやすい広口。

材質飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ボトル:ポリプロピレン容量(mL)200質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×172材質(キャップ)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521110200
1,000
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする