Richell(リッチェル)
使っていいね! ストローセットKA
電子レンジ、煮沸、薬液消毒もできます。
用途
飲みやすいストローコップ300・ストロー付やわらかボトル200に適用しています。
セット内容
飲み口2個、ストロー2本
適合本体
飲みやすいストローコップ300・ストロー付やわらかボトル200
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×50×105
内容量
1個(2セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29521119
-
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください