木目マグカップ(目盛付)

木目マグカップ(目盛付) - 陽光(ようこう)木目マグカップ(目盛付) - 陽光(ようこう)木目マグカップ(目盛付) - 陽光(ようこう)木目マグカップ(目盛付) - 陽光(ようこう)木目マグカップ(目盛付) - 陽光(ようこう)木目マグカップ(目盛付) - 陽光(ようこう)

こんなマグないの?から生まれた、病院や福祉向けのマグカップです。
食事の提供のほか、夏場の水分補給やお薬を飲むときに食器とも調和する自然なデザインです。カラーは6色展開。
軽くて持ちやすいハンドル形状です。
手にフィットする形状です。
50mlごとに目盛り付き。
破損しにくい玉渕形状。
マグが水中に沈むので洗浄がとってもラクです。
スタッキングOK。
消毒保管庫使用可能です。
食洗器使用可能。
温かい、冷たい飲みものどちらでも使えます。

材質ポリプロピレン幅(mm)115容量(mL)280直径(Φmm)87高さ(mm)80耐熱温度(℃)110内容量1個
注意
※電子レンジはご使用出来ません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521234NK-280DWDDウッド
700
539
593(税込)
翌々日出荷
29521250NK-280NWDNウッド
700
539
593(税込)
翌々日出荷
29521259NK-280LWDLウッド
700
539
593(税込)
翌々日出荷
29521268NK-280LPLピンク
700
539
593(税込)
翌々日出荷
29521277NK-280LGLグリーン
700
539
593(税込)
翌々日出荷
29521286NK-280IVアイボリー
700
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする