曜日別特売

樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター

樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター - カルイ

粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに!
トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。
粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。
トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。
標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。
排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。
チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。

仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定種別農用トラクタ後部3点リンク全長(mm)1727(1182)全幅(mm)1029全高(mm)1342本体質量(kg)322内容量1台
注意
※受注後のキャンセル不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※投入材の種類や状態、ハンマーの状態、トラクター馬力等で粉砕されない場合や処理能力が落ちることがあります。
※混入可能な鉄丸釘(N釘)や木ネジ類は、直径3.5mmまでのものです。建築廃材や家屋解体時に含まれるボルトや継手金物類は機体破損の原因となりますので投入しないで下さい。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521934PTO-1551H
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする