カルイ
樹木粉砕機 SCUTスカット
仕様
供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー+ナイフ、粉砕径(最大):軟質60mm/硬質45mm、処理能力:300~500kg/h
出力(kW)
4.6(6.3PS)
全幅(mm)
929
使用燃料
無鉛ガソリン
エンジン形式
空冷4サイクルエンジン
始動方式
リコイルスターター
内容量
1台
注意
※受注後のキャンセル不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29521968
HNP-62L-1
1200
110
933
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29521977
HNT-62L-1
820
100
645
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません