コーヒーブリュワー

コーヒーブリュワー - YAMAZEN(山善)コーヒーブリュワー - YAMAZEN(山善)コーヒーブリュワー - YAMAZEN(山善)コーヒーブリュワー - YAMAZEN(山善)コーヒーブリュワー - YAMAZEN(山善)コーヒーブリュワー - YAMAZEN(山善)コーヒーブリュワー - YAMAZEN(山善)コーヒーブリュワー - YAMAZEN(山善)

雑味を抑えて旨味を引き出す新方式「バイパスドリップ」を採用。トーストに合うおいしい一杯をお届け。
軽やかな味わいから深みのある味わいまで、4つのテイスト(クリア/マイルド/ストロング/ダミタス)を選ぶことができます。

用途コーヒーメーカー、コーヒーマシンとして。珈琲/アラジン/aladdin/おしゃれ/キッチン家電/新生活/在宅/テレワーク/ギフト/父の日/母の日/プレゼント/贈り物/内祝い/贈答/誕生日/珈琲豆/ドリップ/本格的仕様【コーヒー抽出時間(1回)】レギュラーカップ:約4分、マグカップ:約4分30秒付属品計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)質量(kg)3.1容量(mL)【コーヒー抽出量(1回)】レギュラーカップ:約130、マグカップ:約250消費電力(W)970電源AC100V(50/60Hz)方式バイパスドリップ安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット電源コード(m)約1.2保証期間1年水タンク容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×25.4×41.4材質(ドリッパー)金属製、着脱式テイストクリア(C)/マイルド(M)/ストロング(S)/デミタス(D)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531165ACO-D01A(G)グリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
29531174ACO-D01A(K)ブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする