曜日別特売

ドライフルーツメーカー

ドライフルーツメーカー - マリン商事
(1件のレビュー)

ドライフルーツを家庭で手作りできるフードドライヤー。フルーツだけでなく、野菜などにも使えて便利。自家製のドライフルーツにすることで、無添加のものを好きな時にお召しあがりいただけます。調理目安は4~30時間ほど。果実や野菜の種類や乾燥の具合によって異なります。

用途フードドライヤー 、ドライフードメーカーとして。野菜 果物 食品乾燥機 無添加 おやつ 家庭用 おしゃれ質量(kg)1.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)230電源コード(m)約1.2温度調節範囲(℃)35~70保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×24×14-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531287KI-90554
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29531287
2024-02-13
用途: 機械部品の接着剤の乾燥

本来とは違う使い方ですが、樹脂と金属の接着したものの乾燥に使っています。
タイマー機能がないので、ドライフルーツを作るときは、長時間(約12時間位)そのままで乾燥していると、火事にならないか心配です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする