曜日別特売

ワイヤーストリッパーねじカッター付

ワイヤーストリッパーねじカッター付 - ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付 - ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付 - ベッセル
(2件のレビュー)

真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。

用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1.51MB)
注意
※小ネジ・ボルトの切断機能に関しましては、ステンレス、焼入れの入ったねじにはご使用いただけません。
※テフロン線については一部対応できない場合が御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295315673500E-5
3,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29531567
2024-08-05
用途: 電線の被覆剥き
製造業

以前の物に比べグリップが太く握りやすくなってます。
5.5sqまでストリップできるのもポイント高いです。
世の中に8.0sqのストリッパーが少ないため
このシリーズでラインナップされると助かります。

対象商品 : 29531567
2024-05-02
用途: 電気工事
建設業・工事業

文句無しで使い勝手が良い
今まで色々な物を使ってきたけど、かなり気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする