42本収納可能ワインセラー

42本収納可能ワインセラー - Haier(ハイアール)42本収納可能ワインセラー - Haier(ハイアール)42本収納可能ワインセラー - Haier(ハイアール)42本収納可能ワインセラー - Haier(ハイアール)42本収納可能ワインセラー - Haier(ハイアール)42本収納可能ワインセラー - Haier(ハイアール)42本収納可能ワインセラー - Haier(ハイアール)42本収納可能ワインセラー - Haier(ハイアール)

MAX42本収納可能ワインセラー
上下独立した区間で2つ温度設定可能
上室・下室 庫内ヒーター内蔵
結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵

付属品木製ラックA(4)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)41ブラックガスの種類R-600a(18g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×585×820電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(内部にファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX42(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間7470円/7470円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:28/28ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)241/241(50/60Hz)定格内容積(L)108(上46、下62)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531969JQ-F108A(K)
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする