サンコー(三甲)
サンフエルキャリー
材質
PP
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在4個
外寸(mm)
680×400×128
荷台寸法(幅)(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29532224
80260202GL802
180
680×400
128
ライトグレー
¥
25,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
4
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
8
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
4
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
8
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
1
お送りできません