電設工具11点セット

電設工具11点セット - ANEX電設工具11点セット - ANEX電設工具11点セット - ANEX電設工具11点セット - ANEX電設工具11点セット - ANEX

電設作業に便利な工具セットです。

用途電設作業、配電盤などのネジ締め作業に付属品ラチェットドライバー(1個)(品番:397-D)、トルクアダプターM3/M3.5/M4/M5/M6(各1個)(品番:ATA-M3、ATA-M3.5、ATA-M4、ATA-M5、ATA-M6)、絶縁+1×100/+1×150/+2×100/+2×150/+2×-6×98(各1個)(品番:AZM-1100、AZM-1150、AZM-2100、AZM-2150、AZM-2698)、ツールポーチ ホワイト(1個)(品番:5139)トラスコ品番538-8109セット内容11点質量(g)424奥行(mm)(ケース)180間口(mm)(ケース)320シャンク径(Φmm)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29532057ATDK-SET
31,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする