インダストリーコーワ
森をまもる 万能用
OSB材の端材を使用したリサイクル刷毛
用途
なめらかな仕上がりの万能刷毛
形状
筋違
奥行(mm)
12
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31047864
15100
215
31
30
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
31047880
15101
215
38
40
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
31047889
15102
200
42
50
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください