曜日別特売

毛の抜けない目地刷毛

毛の抜けない目地刷毛 - インダストリーコーワ毛の抜けない目地刷毛 - インダストリーコーワ毛の抜けない目地刷毛 - インダストリーコーワ毛の抜けない目地刷毛 - インダストリーコーワ

熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛

高さ(mm)275奥行(mm)8材質(毛)化繊主な用途目地用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310478981511115915
オープン
199
219(税込)
当日出荷
3104790715112201220
オープン
249
274(税込)
当日出荷
3104791615113251525
オープン
299
329(税込)
当日出荷
3104792515114301830
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする