曜日別特売

やまなみ万能用

やまなみ万能用 - インダストリーコーワやまなみ万能用 - インダストリーコーワやまなみ万能用 - インダストリーコーワやまなみ万能用 - インダストリーコーワやまなみ万能用 - インダストリーコーワ

山羊毛のような風合いの化繊を使用

用途柔らかなタッチで綺麗に仕上げます。形状筋違奥行(mm)22材質(毛)化繊主な用途万能用内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047968142112251620
オープン
299
329(税込)
当日出荷
31047977142122252030
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
31047986142132252540
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
31047995142142303050
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
31048004142152303860
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする