インダストリーコーワ
Soft Grip 水性油性兼用
滑りにくく握りやすいグリップを採用
用途
熱融着製法で毛が抜けにくい万能タイプ
形状
筋違
材質(毛)
化繊
毛色
白
高さ(mm)
235
主な用途
水性、油性兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛幅(mm)
毛丈(mm)
毛厚(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31048020
14231
30
34
13
25
15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
31048029
14232
40
42
15
35
20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
31048038
14233
50
48
24
60
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
31048047
14234
60
50
25
70
26
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください