曜日別特売

Soft Grip 油性専用

Soft Grip 油性専用 - インダストリーコーワSoft Grip 油性専用 - インダストリーコーワSoft Grip 油性専用 - インダストリーコーワSoft Grip 油性専用 - インダストリーコーワ

滑りにくく握りやすいグリップを採用

用途塗料含みを重視した油性専用タイプ形状筋違高さ(mm)235材質(毛)馬毛主な用途油性用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
毛厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31048056142412515463013
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
31048065142423520474015
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
31048074142436025545024
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
31048090142447026566025
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする