インダストリーコーワ
ステンレスブラシ 密集タイプ
強力研磨用密集毛材タイプ
用途
酸洗い、メッキや塗装前の下地処理に。
高さ(mm)
30
材質(ブラシ部)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31048135
14695
23
256
68
4行密集タイプ
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
31048144
14696
57
120
99
小判型7行密集タイプ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください