インダストリーコーワ
ワイヤーブラシ黒鋼線 密集タイプ
強力研磨用密集毛材タイプ
用途
サビ落とし、塗膜剥がし等の研磨に。
材質(ブラシ部)
スチール
高さ(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
タイプ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31048160
14697
256
23
4行密集タイプ
66
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
31048169
14698
120
57
小判型 7行密集タイプ
99
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください