インダストリーコーワ
チャンネルブラシNU型
握りやすい2行タイプに折り曲げた幅広研磨用
用途
水回りの汚れ落としに最適
幅(mm)
17
全長(mm)
230
質量(g)
120
奥行(mm)
25
ヘッド形状
NU型
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(ブラシ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31048178
14995
塩ビ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
31048187
14996
鋼線
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
31048196
14997
真鍮線
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください