インダストリーコーワ
ベンダー20mm巾
曲面の塗装に曲げて使用
幅(mm)
30
高さ(mm)
255
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31048205
11344
27
片面短毛
5
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
31048214
11346
30
両面短毛
10
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください