どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポート ホワイト

どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBポート」搭載の"どっちもUSBハブ"、USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ、150cmのケーブルで使い勝手が向上、マグネットでスチール面に固定、Windows&Mac両対応

付属品取扱説明書ホワイトポート数5ポートインターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)動作環境温度0℃~35℃、湿度10%~85%保証期間6か月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:480、USB1.1:12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)150 ※コネクター部除く供給電流(mA)5ポート合計400以内インターフェイス-アップストリームUSB2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047478BSH5UD20WH
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする