曜日別特売

Dolby Audio対応 2.0CHサウンドバー

Dolby Audio対応 2.0CHサウンドバー - TCL

手間なし簡単接続
HDMI-CEC/ARCに対応しているため、テレビをサウンドバーとHDMIケーブル1本で簡単に接続し、
テレビのリモコンでサウンドバーの音量調整を行えます。
ワイドレンジスピーカーを通して、迫力のある音をコンパクトなボディから出力します。
Dolby Audio対応
パワフルなサウンドをよりクリアに再現し、ご自宅で臨場感溢れる映像体験が可能。
Bluetooth対応
Bluetooth機能を搭載したスマートフォンなどのデバイスから簡単にサウンドを再生可能。
豊富なサウンドモード
MOVIE(映画)/MUSIC(音楽)/TV(テレビ)のサウンドモードに対応し、リモコンのボタンを押すと簡単にモード切替ができます。
コンテンツやシーン合わせて聞き取りやすい音を最適に生み出します。
サウンドを広げて低音を深めるMOVIEモードで没入感のある映像の世界を体験でき、TVモードでは音も明瞭を最大化。
MUSICモードではクリアなボーカルと音楽を楽しむことができます。

仕様フルレンジドライバー:45mm×100mm×2付属品リモコン、単4型乾電池、AC電源コード×1、HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、取説証明書、壁掛けテンプレート、壁掛け用部品一式幅(mm)800質量(kg)1.8ブラック高さ(mm)62奥行(mm)107消費電力(W)20(待機時消費電力:0.5)最大出力(W)実用(JEITA):120 (フロント:60×2)入力アナログAUX:3.5mm ステレオミニプラグ構成スピーカー:2.0ch対応フォーマット音声:PCM / Dolby Digitalユニット数サウンドバー:2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047740TS6100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TCL】TS6100シリーズ|優れたサウンド音響体験をお手軽に! Dolby Audio対応のサウンドバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする