曜日別特売

ブラザー A4カラーレーザープリンター

ブラザー A4カラーレーザープリンター - brother(ブラザー)

無線LAN &自動両面プリントに対応
コンパクト・カラープリンター

質量(kg)
約18.1(消耗品含む)
消費電力(W)
[印刷時(平均)]約430、[ピーク時]1,000以下 、[スタンバイ時(平均)]約75、[スリープ時(ディープスリープ時)(平均)]約1.0
電源
電圧:AC100V(50/60Hz)
エコマーク認定
認定
枚数
[フェイスダウン(正面排紙)]普通紙:150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]普通紙:1枚
対応OS
Windows 11, 10, 8/8.1, 7 SP1, Server 2016, Server 2012/2012 R2, Server 2008/2008 R2、macOS v10.11.6~、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×461×252(突起部を除く)
速度
【プリント】[カラー]約24枚/分(片面)、約8ページ/分(両面)、[モノクロ]約24枚/分(片面)、約8ページ/分(両面)
用紙
[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき(日本郵便株式会社製 通常郵便葉書)、封筒、[標準給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
最大解像度
600×2400dpi
運転音(dB)
[印刷時]モノクロ:6.19B/47、カラー:6.29B/47、[スタンバイ時]不可聴
寿命
装置:約10万枚または5年間
ウォームアップ時間
26秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
坪量(g/m2)
[手差しトレイ]60-163、[標準用紙トレイ]60-163
使用CPU
Main: 800MHz, Sub: 133MHz
フォント
[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード
プリント方式
電子写真方式LEDプリンター
ファーストプリント時間(秒)
カラー 14以下、モノクロ 14以下
用紙サイズ
[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき
コマンド
PCL(欧文)
給紙可能枚数
最大:251枚、[手差しトレイ]1枚、[標準給紙トレイ]250枚
自動画面プリント可能用紙
普通紙、再生紙
インターフェイス
Hi-Speed USB2.0、10Base-T/100Base-TX、、IEEE802.11 b/g/n
商品タイプ
レーザープリンタ
対応プロトコル
TCP/IP
エネルギー消費効率(kWh/年)
69 区分:プリンターA
エコマーク認定番号
18 155 021
メモリ容量(MB)
256
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31062160HL-L3230CDW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31062160HL-L3230CDW47675479HL-L3240CDWHL-L3230CDW カラーレーザープリンター brother(ブラザー) 47675479カラーレーザープリンターbrother(ブラザー)1台
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする