- 質量(kg)
- 約18.1(消耗品含む)
- 消費電力(W)
- [印刷時(平均)]約430、[ピーク時]1,000以下 、[スタンバイ時(平均)]約75、[スリープ時(ディープスリープ時)(平均)]約1.0
- 電源
- 電圧:AC100V(50/60Hz)
- エコマーク認定
- 認定
- 枚数
- [フェイスダウン(正面排紙)]普通紙:150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]普通紙:1枚
- 対応OS
- Windows 11, 10, 8/8.1, 7 SP1, Server 2016, Server 2012/2012 R2, Server 2008/2008 R2、macOS v10.11.6~、chrome
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 410×461×252(突起部を除く)
- 速度
- 【プリント】[カラー]約24枚/分(片面)、約8ページ/分(両面)、[モノクロ]約24枚/分(片面)、約8ページ/分(両面)
- 用紙
- [手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき(日本郵便株式会社製 通常郵便葉書)、封筒、[標準給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
- 最大解像度
- 600×2400dpi
- 運転音(dB)
- [印刷時]モノクロ:6.19B/47、カラー:6.29B/47、[スタンバイ時]不可聴
- 寿命
- 装置:約10万枚または5年間
- ウォームアップ時間
- 26秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
- 坪量(g/m2)
- [手差しトレイ]60-163、[標準用紙トレイ]60-163
- 使用CPU
- Main: 800MHz, Sub: 133MHz
- フォント
- [PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード
- プリント方式
- 電子写真方式LEDプリンター
- ファーストプリント時間(秒)
- カラー 14以下、モノクロ 14以下
- 用紙サイズ
- [手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm、長さ116~355.6mm)、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき
- コマンド
- PCL(欧文)
- 給紙可能枚数
- 最大:251枚、[手差しトレイ]1枚、[標準給紙トレイ]250枚
- 自動画面プリント可能用紙
- 普通紙、再生紙
- インターフェイス
- Hi-Speed USB2.0、10Base-T/100Base-TX、、IEEE802.11 b/g/n
- 商品タイプ
- レーザープリンタ
- 対応プロトコル
- TCP/IP
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 69 区分:プリンターA
- エコマーク認定番号
- 18 155 021
- メモリ容量(MB)
- 256