ブラザー A4カラーレーザー複合機
無線LAN&自動両面プリントに対応
コンパクト・カラー複合機
- 幅(mm)
- 【原稿サイズ】最大:215.9(ADF、スキャナーガラスとも)、最小:105(ADF)
- 質量(kg)
- 約24.5(消耗品含む)
- 形式
- 送受信兼用卓上型
- 消費電力(W)
- 待機時:平均約75、最大時:1010以下、コピー時:平均約440、スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.1
- 電源
- AC 100V 50/60Hz
- 枚数
- 標準用紙トレイ枚数:250枚、排紙枚数:150枚、多目的トレイ:30枚
- 対応OS
- Windows 11, 10, 8/8.1, 7 SP1, Server 2016, Server 2012/2012 R2, Server 2008/2008 R2、macOS v10.11.6~、chrome
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 410×509×414(突起部を除く)
- 記録方式
- 電子写真方式LEDプリンター
- 機能
- ADF(自動原稿送り装置):50枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:-/3.7型TFTタッチパネル/有り、自動両面プリント:有り、両面同時スキャン:有り、USBダイレクト:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り/有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷/SSL通信:有り/有り、お気に入り設定登録:最大18件
- 運転音(dB)
- 動作時:6.16B/47、待機時:不可聴
- 寿命
- 装置:[プリンター部]約10万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万枚または5年間のいずれか早い方
- ウォームアップ時間
- 26秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
- 有効読取幅(mm)
- 204(A4)
- 動作温度(℃)
- 10-32
- 動作湿度(%)
- 20-80(結露無き事)
- 給紙可能枚数
- 280枚
- インターフェイス
- [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n、[USBホスト]有り
- 商品タイプ
- レーザー複合機
- 読取方式
- Dual CIS
- エネルギー消費効率(kWh/年)
- 70 区分:複合機a
- 用紙寸法(mm)
- 最大:210×297(A4)
- メモリ容量(MB)
- 512
- 内容量
- 1台
プリンター の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31062169 | MFC-L3770CDW | 47675488 | MFC-L3780CDW | ![]() | カラーレーザー複合機 | brother(ブラザー) | 1台 | ¥58,980 欠品中税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |











