brother(ブラザー)
ブラザー A4カラーレーザー複合機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31062169
品番
MFC-L3770CDW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
無線LAN&自動両面プリントに対応
コンパクト・カラー複合機
幅(mm)
【原稿サイズ】最大:215.9(ADF、スキャナーガラスとも)、最小:105(ADF)
質量(kg)
約24.5(消耗品含む)
形式
送受信兼用卓上型
消費電力(W)
待機時:平均約75、最大時:1010以下、コピー時:平均約440、スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.1
電源
AC 100V 50/60Hz
枚数
標準用紙トレイ枚数:250枚、排紙枚数:150枚、多目的トレイ:30枚
対応OS
Windows 11, 10, 8/8.1, 7 SP1, Server 2016, Server 2012/2012 R2, Server 2008/2008 R2、macOS v10.11.6~、chrome
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×509×414(突起部を除く)
記録方式
電子写真方式LEDプリンター
機能
ADF(自動原稿送り装置):50枚、マルチアクセス:有り、リモートセットアップ:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:-/3.7型TFTタッチパネル/有り、自動両面プリント:有り、両面同時スキャン:有り、USBダイレクト:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り、セキュリティ印刷:有り、セキュリティ機能ロック/設定ロック:有り/有り、セキュリティIPフィルター:有り、ID印刷/SSL通信:有り/有り、お気に入り設定登録:最大18件
運転音(dB)
動作時:6.16B/47、待機時:不可聴
寿命
装置:[プリンター部]約10万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万枚または5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間
26秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)
有効読取幅(mm)
204(A4)
動作温度(℃)
10-32
動作湿度(%)
20-80(結露無き事)
給紙可能枚数
280枚
インターフェイス
[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n、[USBホスト]有り
商品タイプ
レーザー複合機
読取方式
Dual CIS
エネルギー消費効率(kWh/年)
70 区分:複合機a
用紙寸法(mm)
最大:210×297(A4)
メモリ容量(MB)
512
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31062169
MFC-L3770CDW
47675488
MFC-L3780CDW
カラーレーザー複合機
brother(ブラザー)
1台
¥
58,980
欠品中
税込
¥
64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)