JOBY
ボールヘッド 3K PRO MII
ゴリラポッド 3K スタンド との組み合わせに最適な、耐荷重3kgのボールヘッド
用途
カメラ用雲台
材質
アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)
0.19
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
7.7×4.2×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31082600
JB91568-BWW
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください