山崎実業
舟型アイロン台 タワー
シンプルでスタイリッシュな舟型アイロン台。シャツもスラックスもアイロン掛けしやすい細長いかたち。ブラックは脚までブラックにこだわったデザイン。モノトーンでスタイリッシュなアイロン台です。
材質
表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:WH/スチール(ユニクロメッキ)、BK/スチール(カチオン電着塗装)
質量(g)
約2300
寸法(cm)
約75×30×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31053324
1220
ホワイト
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31053340
1221
ブラック
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください