曜日別特売

同軸ケーブル

同軸ケーブル - RS PRO同軸ケーブル - RS PRO同軸ケーブル - RS PRO同軸ケーブル - RS PRO同軸ケーブル - RS PRO同軸ケーブル - RS PRO同軸ケーブル - RS PRO同軸ケーブル - RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
使用温度範囲(℃)
全長(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31053577222-86101巻(20m)(外被)黒106(pF/m)-40~80202.79
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
31053586906-06261巻(25m)(外被)茶95(pF/m)-70~200251.85
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
31053595906-06351巻(100m)(外被)茶95(pF/m)-70~2001001.85
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31053604906-06041巻(25m)(外被)茶95.1(pF/m)-70~200255
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053620906-06131巻(100m)(外被)茶95.1(pF/m)-70~2001005
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053629906-06441巻(100m)(外被)茶95(pF/m)-50~2001002.5
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31053638906-06411巻(25m)(外被)茶95(pF/m)-70~200252.55
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
31053647521-79161巻(500m)(外被)白100(pF/m)-40~705004.95
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053656222-86601巻(50m)(外被)黒101(pF/m)-40~855010.3
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
31053665906-06221巻(100m)(外被)茶95.1(pF/m)-70~2001002.9
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053674906-06291巻(25m)(外被)茶95.1(pF/m)-70~200252.9
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053708216-36781巻(100m)(外被)黒100(pF/m)-10~701004.95
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31053726906-06381巻(25m)(外被)茶63.65(pF/m)-70~200252.5
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
31053735906-06321巻(100m)(外被)茶63.65(pF/m)-70~2001002.5
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
31053744906-06101巻(100m)(外被)茶64(pF/m)-70~2001003
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053760906-06161巻(25m)(外被)茶64(pF/m)-70~200253
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31053805520-30301巻(100m)(外被)白55(pF/m)-1007
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053814520-30461巻(100m)(外被)白-(pF/m)最大701005
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053830136-81361巻(100m)(外被)白-(pF/m)最低01006.8
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053839521-81331巻(200m)(外被)黒55(pF/m)-40~702005.1
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053857216-36791巻(100m)(外被)黒67(pF/m)-10~701006.1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
31053884136-81351巻(100m)(外被)白-(pF/m)最低010010.3
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053900136-81391巻(100m)(外被)緑54(pF/m)-5~701006.95
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053909136-81381巻(100m)(外被)緑67(pF/m)-10~801006.1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053690521-83571巻(500m)(外被)黒98(pF/m)-40~705005
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
31053699178-41781巻(500m)(外被)黒105(pF/m)-10~705002.8
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
31053918521-80541巻(100m)(外被)黒67(pF/m)-15~701005.8
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
31053927521-81551巻(200m)(外被)白55(pF/m)-40~702005.1
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
返品不可
31053717216-36761巻(25m)(外被)黒100(pF/m)-10~702510.8
オープン
取扱い終了
返品不可
31053866521-81491巻(200m)(外被)灰55(pF/m)-40~702005.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする