RS PRO
SDI同軸ケーブル
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
容量
使用温度範囲(℃)
全長(m)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31053769
913-5051
1巻(100m)
(外被)黒
-(pF/m)
-10~70
100
6.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31053787
913-5060
1巻(250m)
(外被)黒
-(pF/m)
-10~70
250
6.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053796
916-4100
1巻(100m)
(外被)茶
-(pF/m)
-10~70
100
6.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053848
913-5067
1巻(250m)
(外被)白
-(pF/m)
-10~70
250
6.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053875
916-4106
1巻(100m)
(外被)白
-(pF/m)
-10~70
100
6.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053936
521-8284
1巻(100m)
(外被)黒
67.3(pF/m)
-40~85
100
6.12
オープン
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31053778
913-5073
1巻(100m)
(外被)黒
48(pF/m)
-
100
10.5
オープン
取扱い終了
返品不可
31053945
913-5082
1巻(250m)
(外被)黒
-(pF/m)
-
250
4.85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
もっと見る