曜日別特売

CK1-Z/CKG1-Z Series

CK1-Z/CKG1-Z Series - SMC

ねじ調整構造により速度調整が容易
スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能

ストローク(mm)150幅(mm)クレビス:16.5ねじの種類Rc1/4使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m先端金具金具なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31062248CKG1A63-150Z-B54Z
26,200
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする