曜日別特売

てすり棒 天然木

てすり棒 天然木 - アート技研工業

天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。

用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5内容量1本
注意
※天然の木材のため、反り、毛羽立ち、節、変色などがあります。
※サイズはおおよその数値となります。
※天然素材のため、ロットにより色が異なったり、 表示寸法との誤差や個体差が生じます。また、乾燥等により、若干寸法に誤差が生じる場合がございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31064217WTP-40033.5400BR
1,570
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064226WTP-45033.5450LB
1,630
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064235WTP-45033.5450BR
1,630
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064244WTP-60033.5600LB
2,180
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064260WTP-60033.5600BR
2,180
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064269WTP-80033.5800LB
2,880
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064278WTP-80033.5800BR
2,880
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064287WTP-100033.51000LB
3,790
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064296WTP-100033.51000BR
3,790
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064305WTP-120033.51200LB
4,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064314WTP-120033.51200BR
4,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064330WTP-150033.51500LB
5,560
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064339WTP-150033.51500BR
5,560
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064348WTP-180033.51800LB
6,730
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064357WTP-180033.51800BR
6,730
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064366WTP-200033.52000LB
7,430
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064375WTP-200033.52000BR
7,430
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064384WTP-300033.53000LB
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064400WTP-300033.53000BR
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする